Zaštitne čizme, tamnosive DUNLOP PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY, S5 42

Artikl br.: 092915 42
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
  • Razred zaštite: S5
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Čelik
  • Zaštita od probijanja: Čelik
  • Izolacija od hladnoće: do -20 °C

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Purofort
Spol Muškarci
Razred zaštite S5
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Čelik
Zaštita od probijanja Čelik
Izolacija od hladnoće do -20 °C
Boja tamnosiva
EU veličina obuće 42
Vrsta proizvoda Gumena čizma

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092915 42
EAN / GTIN 8713197043362
Broj proizvođača CC22A33 GR. 42

Opis

Izvedba:

Zaštitne čizme PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY kombiniraju udobnost i sigurnost. Lagani, fleksibilni završni materijal otporan je i ima mogućnost izoliranja dok vanjski potplat daje najveći stupanj zaštite od klizanja i trošenja. Specijalnim područjem za prste za bolju sigurnost pri hodanju.
  • Purofort® završni materijal, otporan na kemikalije.
  • Premium PU ulošci.
  • Vibram® XS Work vanjski potplat, crni.
  • Amortizacija u području pete.

Upotreba:

Industrija ulja, plina

Standard:

EN ISO 20345:2011 S5 CI HRO CR SRC
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu