Reflektirajuća zaštitna polo majica M

Artikl br.: 091737 M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
  • Sastav tkanine: 1100% poliester
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 155
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex standard 100; UV-standard 801
  • Pranje: 40 °C šareno rublje
  • Standard: EN ISO 20471

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Reflektirajuća zaštitna odjeća Blakläder
Spol uniseks
Sastav tkanine 1100% poliester
Gramaža materijala / debljina tkanine 155 g/m2
Standardna odjeća Oeko-Tex standard 100; UV-standard 801
Pranje 40 °C šareno rublje
Boja tamnomodra / žuta
Veličina uniseks M
Standard EN ISO 20471
Vrsta proizvoda Reflektirajuća polo majica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091737 M
EAN / GTIN 7330509500897
Broj proizvođača 333810518933M

Opis

Izvedba:

Kvalitetna majica High-Vis koja zahvaljujući tretmanu protiv neugodnih mirisa sprječava pojavu neugodnih mirisa. UV zaštita.
S rastezljivim i reflektirajućim prozračnim elementima za povećanu udobnost nošenja. Izniman prijenos vlage.

Standard:

Certificirano u skladu s EN 13758-2, UPF40+.
Certificirano u skladu s EN ISO 20471, razred 1.

Napomena:

Blakläder zaštita kategorije D za kombinirani certifikat.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Reflektirajuća zaštitna odjeća Blakläder" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Tablica veličina za mušku odjeću za van

BLAKLÄDER® Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku BLAKLÄDER®

Muška veličina
Veličina narudžbe Veličina DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ovako se mjeri
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
    veličina uniseks Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu