{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Reflektirajuća zaštitna odjeća Blakläder | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 1100% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 155 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex standard 100; UV-standard 801 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Boja | tamnomodra / žuta | |
Veličina uniseks | XL | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta proizvoda | Reflektirajuća polo majica |
Broj artikla | 091737 XL | |
EAN / GTIN | 7330509500910 | |
Broj proizvođača | 333810518933XL |