{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, bleu | Bleu nocturne | |
| Teinte, Jaune | Jaune de sécurité | |
| Teneur en tissu, polyester | 100 % | |
| Température, lavage en machine | 40 °C | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | bleu; Jaune | |
| Composition du tissu | polyester | |
| Densité du tissu | 155 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage en machine | |
| Type de produit | Polos | |
| Taille internationale | M | |
| Type d’application | protection contre les UV; signalisation | |
| Sexe | Unisexe | |
| Longueur de manches | manches courtes | |
| Caractéristiques | UV Standard; respirant; séchage rapide | |
| Norme | EN 13758-2; EN ISO 20471 | |
| Catégorie de protection | II |
| Référence article | 091737 M | |
| EAN / GTIN | 7330509500897 | |
| Réf. fabricant | 333810518933M | |
| Fabricant/personne responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |