Ljepljiva traka za ambalažu Garnitura od 6 dijelova CLEAR

Artikl br.: 083672 CLEAR
Postavite cijenu 6 Piece (0,07 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
783 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 4120
vrsta ljepljive trake jednostrano
Materijal nosača PVC folija
ljepilo Prirodni kaučuk
Snaga lijepljenja na čeliku 0,2 N/mm
Sposobnost širenja 75 %
Vlačna čvrstoća 4,3 N/mm
Posebnost moguće tiskati; tiho odmatanje; moguće ručno trganje
Primjena Pakiranje
postojanost na temperaturi do 80 °C
s odvajajućim slojem (liner) ne
Temperatura skladištenja 15 °C - 35 °C
relativna vlažnost u skladištu 50 % - 70 %
Boja prozirna
Duljina 66 m
širina 50 mm
Debljina 0,05 mm
količina ljepljivih traka 6
Vrsta proizvoda Selotejp

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083672 CLEAR
EAN / GTIN 4005801188083
Broj proizvođača 04120-00008-00

Opis

Izvedba:

Univerzalna traka za pakiranje može se koristiti na svim uobičajenim ručnim rolerima, tiho se odmotava.
tesapack® 4120 kvalitetna je ljepljiva traka od PVC-a s ljepilom od prirodne gume.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja tesa® proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi