Izolacijska vrpca GREY

Artikl br.: 083652 GREY
(0,18 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
197 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 3M® Temflex® 165
vrsta ljepljive trake jednostrano
Materijal nosača PVC folija
Snaga lijepljenja na čeliku 0,2 N/mm
Sposobnost širenja 200 %
Vlačna čvrstoća 2 N/mm
Primjena Izolirati; Vezanje; Označavanje; Oznaka
postojanost na temperaturi do 90 °C
s odvajajućim slojem (liner) ne
Temperatura skladištenja 20 °C - 23 °C
relativna vlažnost u skladištu 50 % - 60 %
Boja siva
Duljina 10 m
širina 15 mm
Debljina 0,15 mm
Vrsta proizvoda Selotejp

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083652 GREY
EAN / GTIN 4054596613614
Broj proizvođača 7100184727

Opis

Izvedba:

3M™ Temflex® 165 je univerzalno primjenjiva, meka PVC izolacijska traka. Teško zapaljiva. Samogaseća, dobra postojanost na ulje i sredstva za otapanje.

Upotreba:

Za izoliranje, vezanje u snop, učvršćivanje i markiranje u boji.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.
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
    boja Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu