Garnitura ljepila u stiku, 20 komada 048419

Artikl br.: 083388 048419
Postavite cijenu 20 Piece (1,43 € / 1 Kilogramm)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
178 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 048419
Kemijska baza Kopolimer etilen vinil acetata
Oblik fiksno
Temperatura taljenja 200 °C
Osobina ne sadrži otapala
prikladno za materijal Staklo; Drvo; Keramika; Koža; Papir; PP
Boja prozirno
Duljina 25 cm
Promjer ljepila u stiku 11 mm
Broj dijelova 20
Težina 500 g
Temperatura skladištenja 4 °C - 30 °C
Vrsta proizvoda Ljepilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083388 048419
EAN / GTIN 4007841048419
Broj proizvođača 048419

Opis

Izvedba:

Ljepljivi stikovi koji malo kapaju ⌀ 11 mm.
Transparentna ljepila u stiku za nevidljive spojeve.

Odgovara:

Pištolj za vruće ljepilo br. 083385 i 083386.