Sigurnosna spojka Unutarnji navoj, Priključni unutarnji navoj: 1/4col

Artikl br.: 080286 1/4
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
226 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Priključni unutarnji navoj (col) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Radni tlak maks. 16 bar
Veličina d1, unutarnji navoj 1/4 col
Vrsta proizvoda spojka
Vrsta povezivanja unutarnji navoj
Vrijednost protoka 2.250 l/min
Materijal Čelik
Norma EN 983

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 080286 1/4
EAN / GTIN 7391390044808
Broj proizvođača 303202202
Proizvođač/odgovorna osoba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Izvedba:

Pneumatske čelične spojnice imaju mnogo prednosti u usporedbi sa standardnim spojnicama od mjedi:
  • Jednostavno jednoručno rukovanje s malom silom spajanja.
  • Visoka stopa protoka uslijed najmanjih gubitaka tlaka.
  • Dugotrajnost zbog površinske obrade i kaljenih komponenti s uskim tolerancijama izrade.
  • Ekonomičnost − vrijeme amortizacije iznosi najviše 2 godine.

eSafe sigurnosne spojnice prema ISO standardima 4414 i EN 983. Najprije se rasterećuje od tlaka, a u drugom koraku se odspaja (bez naglog trzaja). Novo i poboljšano jednoručno rukovanje.
Protok: 2250 L/min, maksimalni radni tlak 16 bar.

Upotreba:

Za povećanje učinka, poboljšanje ekonomičnosti i povećanje sigurnosti industrijskih pneumatskih sustava.

Napomena:

CEJN-Serija 320 odgovara Eurostandardu 7.6 (⌀ nazivnog 7,6 mm, Euro-profil) i kompatibilna je sa svim tekućim sustavima.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu