Fen za vrući zrak, tip: 89504

Artikl br.: 078321 89504
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
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača HM 2620 E
Prihvat snaga 2.300 W
Opskrba energijom Mrežni pogon
Temperatura zraka 50 °C - 700 °C
Protok volumena zraka 150 l/min - 500 l/min
Težina 840 g
Mrežni napon 230 V
Mrežna frekvencija 50 Hz
Vrsta proizvoda Fen za vrući zrak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 078321 89504
EAN / GTIN 4007841089504
Proizvođač/odgovorna osoba Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Opis

Izvedba:

Kvalitetni industrijski fen HM 2620 E za profesionalnu upotrebu. Elektronički reguliran s bezstupanjskom regulacijom količine zraka.

Upotreba:

Za varenje i ponovno oblikovanje plastike, za skupljanje, uklanjanje boje, lemljenje, sušenje, otapanje.