{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Pakiranje | Transportni kofer | |
| oznaka proizvođača | HM 2320 EKF | |
| Prihvat snaga | 2.300 W | |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
| Temperatura zraka | 80 °C - 650 °C | |
| Protok volumena zraka | 150 l/min - 500 l/min | |
| Težina | 960 g | |
| Izvedba | asortiman | |
| Mrežni napon | 230 V | |
| Mrežna frekvencija | 50 Hz | |
| Vrsta proizvoda | Fen za vrući zrak |
| Broj artikla | 078321 89672 | |
| EAN / GTIN | 4007841089672 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland |