Univerzalni fini mjerni stol s 3-D NOGA zglobnim stativom 400X400 mm

Artikl br.: 442525 400X400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 75,90 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 876/1
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 876/1
Radijus kretanja 3-D zglobnog kraka 600 mm
Duljina zglobnog kraka L1 287 mm
Duljina zglobnog kraka L2 223 mm
Priključni navoj M10×1,25
Težina 28 kg
Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
Vrsta proizvoda Mjerni stativ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 442525 400X400
EAN / GTIN 2050001052469

Opis

Izvedba:

Mjerna površina dijamantno lepana, uključivo certifikat o ispitivanju. Masivni 3D mjerni krakovi s mehaničkim središnjim pritezanjem. Kontinuirano reguliranje sile stezanja s visokom stabilnošću. Brzo i jednostavno pozicioniranje. Univerzalni držač mjernog sata.
S preciznim namještanjem, za stezne drške s ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 cola i mjerne naprave u obliku lastina repa.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi