Univerzální přesný měřicí stůl s 3D kloubovým ramenem NOGA, Stůl délkaךířka: 400X400mm

Artiklové číslo: 442525 400X400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 900,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stůl délkaךířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída přesnosti 1
Materiál plocha pro měření Litina
Povrch plochy pro měření Lapováno diamantem
S měřicím ramenem ano
Průměr držáku číselníkového úchylkoměru D 6 mm; 8 mm
S jemným seřízením ano
Kloubové rameno ano
Akční rádius 600 mm
Délka kloubového ramena 1 L1 287 mm
Délka kloubového ramena 2 L2 223 mm
Délka stolu 400 mm
Šířka stolu 400 mm
Délka měřicí plochy 400 mm
Šířka měřicí plochy 400 mm
S podstrukturou ano
S ocelovými kuličkovými vložkami ne
Zkušební protokol ano
Norma DIN 876-1
Hmotnost 28 kg
Druh produktu měřicí stůl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 442525 400X400
EAN / GTIN 2050001052469
Číslo výrobce 442525 400X400

Popis

Provedení:

Měřicí plocha lapovaná diamantem, včetně zkušebního certifikátu. Mechanické 3D kloubové rameno s mechanickým upínáním. Plynule regulovatelná upínací síla s vysokou stabilitou. Rychlé a snadné polohování. Univerzální upínač úchylkoměrů.
S přesným seřízením, pro upínací stopky ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 palce a měřicí přístroje s rybinovým vedením.