Universalfinmätbord med 3-D NOGA ledarm 400X400 mm

Article no.: 442525 400X400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,37 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 889,99 /pcs.
on request
På lager
7 styck i lager
  • Norm: DIN 876/1
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 876/1
aktionsradie 3-D-ledarm 600 mm
Längd ledarm L1 287 mm
Längd ledarm L2 223 mm
anslutningsgänga M10×1,25
vikt 28 kg
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag Mätbord

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 442525 400X400
EAN / GTIN 2050001052469

Beskrivelse

Utförande:

Diamantläppad mätyta med provningsintyg. Massiv 3-D-ledarm med mekanisk centrallåsning. Steglöst reglerbar klämkraft med hög stabilitet. Snabb och enkel positionering. Universalmätklockfäste.
Med fininställning, för inspänningsskaft ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 tum och mätinstrument med laxstjärtstyrning.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar