VHM NC zabušivač 142° ekstra dugački spiralni 10 mm

Artikl br.: 121120 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h6
  • Kut vrha: 142
  • Broj oštrica Z: 2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tolerancija drške h6
Nazivni ⌀ DC 10 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tolerancija nazivnog ⌀ h6
Kut vrha 142 stupanj
Drška DIN 6535 HB s h6
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 24 mm
Ukupna duljina L 170 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,03 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Navrtač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 121120 10
EAN / GTIN 4045197768759

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
260
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
240
Aluminij > 10% Si
N
200
Čelik < 500 N/mm²
P
90
Čelik < 750 N/mm²
P
80
Čelik < 900 N/mm²
P
65
Čelik < 1100 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Precizno središnje izbrušen vrh. Lako zabušivanje i velika preciznost oblikovanja centrirajuće rupe. Stabilno svrdlo zbog kratkih žljebova za odvojene čestice.
≥ ⌀ 6 mm sa steznom površinom HB.
Ekstra duga izvedba.

Upotreba:

S kutom oštrice 142° za zahvat glavnih oštrica idućeg spiralnog svrdla.

Napomena:

Koristite broj okretaja za stvarni ⌀ rupe (a ne za općeniti vanjski ⌀ rupe).
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
    ⌀ DC h6 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu