{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | ROTA-S plus | |
Standard | DIN 702-4 | |
Tip | 160 | |
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, vanjski | 5 mm - 170 mm | |
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, unutarnji | 65 mm - 186 mm | |
Stezni hod po čeljusti S | 6,5 mm | |
Vanjski ⌀ A | 165 mm | |
Prolaz E | 42 mm | |
Visina glave svrdla D | 68,5 mm | |
⌀ za centriranje B | 145 mm | |
Ključ unutarnji šesterokut K | 12 mm | |
Težina | 7,9 kg | |
maksimalan broj okretaja | 5.400 min-1 | |
Šifra boje za pribor | Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima | |
Vrsta proizvoda | Glava s klinastom šipkom |
Broj artikla | 313115 160 | |
EAN / GTIN | 2050001928702 | |
Broj proizvođača | 0819201 |