{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 165 mm | |
Duljina D (L) | 72,5 mm | |
Širina B | 40 mm | |
Visina H | 49 mm | |
Razmak između provrta a | 18 mm | |
Razmak između provrta b | 19 mm | |
Širina utora D | 17 mm | |
Vrsta proizvoda | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem |
Broj artikla | 313470 165 | |
EAN / GTIN | 2050001929624 | |
Broj proizvođača | 0121104 |