{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 80 mm | |
Duljina D (L) | 37 mm | |
Širina B | 12 mm | |
Visina H | 26 mm | |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |
Broj artikla | 315000 80 | |
EAN / GTIN | 4019208038728 | |
Broj proizvođača | 110155 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Garnitura tvrdih unutarnjih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 80
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
|
|
Širina B | 12 mm | 11 mm |
za tip glave | 80 mm | 80 mm |
Visina H | 26 mm | 28 mm |
Duljina D (L) | 37 mm | 32 mm |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | HOLEX plosnata spiralna stezna glava za tokarenje i čeljust |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |