{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 165 mm | |
Duljina D (L) | 59,5 mm | |
Širina B | 120 mm | |
Visina H | 58 mm | |
Razmak između provrta a | 25 mm | |
Razmak između provrta b | 20 mm | |
Širina utora D | 12 mm | |
odgovaraju kodu boja | Schunk snažna stezna glava i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem |
Broj artikla | 313737 165 | |
EAN / GTIN | 2050001929730 | |
Broj proizvođača | 0132800 |