Čelična tročeljusna stezna glava konusni prihvat 160/4 mm

Artikl br.: 310655 160/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 702-2
Veličina konusa 4
Vanjski ⌀ A 160 mm
Prolaz E 42 mm
Visine bez čeljusti H1 66 mm
visina s čeljustima H2 92 mm
Broj vijčanih svornjaka 3
⌀ za centriranje B 63,5 mm
Veličina vijčanih svornjaka 7/16-20
Četverokutni ključ K 10 mm
Težina 9,5 kg
maksimalan broj okretaja 4.600 min-1
Šifra boje za pribor Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda Stezna glava sa zupčastim prstenom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 310655 160/4
EAN / GTIN 4019208036564
Broj proizvođača 185434

Opis

Izvedba:

  • Okretna glava na ručni pogon sa spiralnim prstenom, centrična, stezna.
  • Čelično tijelo smanjene težine i inercije.
  • Zupčasti prsten kovan u ukovnju, uravnotežen i kaljen.
  • Ozubljenja prstena i čeljusti su brušeni.
  • Visoka koncentričnost.

Upotreba:

Steznu glavu valja montirati izravno na glavu vretena bez prirubnice.
Za glave vretena DIN 55029 s Camlock vijkom.

Standard:

DIN 702-2.

Opseg isporuke:

1 stezni ključ i odgovarajući pričvrsni vijci ili svornjaci, ovisno o steznoj glavi.
1 garnitura = 3 kaljene čeljusti za bušenje, stupnjevane prema van i 1 garnitura = 3 kaljene čeljusti za tokarenje, stupnjevane prema unutra.

Dodatni pribor:

Zamjenske i dodatne čeljusti vidjeti pod br. 314000315200. Zaštita od odvojenih čestica vidi art. 312800.

Napomena:

Za samocentrirajuće tročeljusne stezne glave vidjeti br. 313120313140.
DIN 702-2 odgovara staroj normi DIN 55029.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    Vanjski ⌀ A / konus (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu