Garnitura tvrdih vanjskih čeljusti, 3-dijelna 160

Artikl br.: 315200 160
Postavite cijenu 3 Piece (59,36 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip glave 160 mm
Duljina D (L) 61 mm
Širina B 18 mm
Visina H 47,5 mm
odgovaraju kodu boja Röhm stezna glava i čeljusti sa zupčastim prstenom
Vrsta proizvoda Čeljust glave u obliku plosnate spirale

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 315200 160
EAN / GTIN 4019208038865
Broj proizvođača 110169

Opis

Odgovara:

Tročeljusna stezna glava za tokarenje br. 310505; 310655; 310705.

Napomena:

  • Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.
  • Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.
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
    za tip glave Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu