Čelična četveročeljusna stezna glava cilindrični prihvat 80 mm

Artikl br.: 312505 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 702-4
Materijal Čelik
Vanjski ⌀ A 80 mm
Prolaz E 19 mm
Visine bez čeljusti H1 39,5 mm
visina s čeljustima H2 53,5 mm
⌀ za centriranje B 56 mm
Dubina centriranja C 3 mm
Četverokutni ključ K 6 mm
Težina 1,7 kg
maksimalan broj okretaja 7.000 min-1
Šifra boje za pribor Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda Stezna glava sa zupčastim prstenom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 312505 80
EAN / GTIN 4019208028293
Broj proizvođača 185323

Opis

Izvedba:

  • Zupčasti prsten kovan u ukovnju, popuštan i kaljen.
  • Ozubljenja prstena i čeljusti su brušeni.
  • Čelično tijelo smanjene težine i inercije.
  • Visoka koncentričnost.

Kovano u kalupu, zbog čega je dug vijek trajanja i prikladan je za strojeve s velikim brojem okretaja.

Upotreba:

Za vretena strojeva s cilindričnim prihvatom. Neobrađena prirubnica pod br. 317000 mora se uvijek prilagoditi najprije stroju, a zatim steznoj glavi za tokarenje.

Standard:

DIN 702-4.

Materijal:

Čelik

Opseg isporuke:

1 garnitura = 4 kaljene unutarnje čeljusti, stupnjevane prema van.
1 garnitura = 4 kaljene vanjske čeljusti, iznutra stupnjevane.
1 stezni ključ i prema izvedbi glave pričvrsni vijci ili svornjaci.

Dodatni pribor:

Zamjenske i dodatne čeljusti vidi art. 314100315300.
Zaštita od odvojenih čestica vidi art. 312800.

Napomena:

DIN 702-4 odgovara staroj normi DIN 6350-1.
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
    Vanjski ⌀ A (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu