{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti A | 70 mm | |
maksimalni područje stezanja b | 80 mm | |
Visina čeljusti C | 30 mm | |
Ukupna duljina a | 160 mm | |
Ukupna širina B | 70 mm | |
Visina osnovnog tijela G | 32 mm | |
Težina | 3 kg | |
Vrsta proizvoda | Kontrolna stega |
Broj artikla | 363240 70 | |
EAN / GTIN | 4067263239543 |