Okretno postolje 100 mm

Artikl br.: 362260 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ u 260 mm
v 26 mm
Težina 6 kg
Vrsta proizvoda Okretna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 362260 100
EAN / GTIN 4250364401579
Broj proizvođača 6921013000044

Opis

Izvedba:

  • Okretna ploča s uzdužnim utorom za precizno i brzo podešavanje stege.
  • 360 crta (4×90°) dobro se može očitati sa skale okretne ploče.
  • Lako pričvršćivanje na stol s pomoću 4 stezna utora.