{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Duo | |
Tip | 90 | |
Izvedba | Stezni sistem s nultom točkom | |
Maksimalna sila stezanja do | 28 kN | |
Težina | 24 kg | |
Ukupna duljina | 482 mm | |
Duljina osnovnog tijela a | 400 mm | |
Područje stezanja b | 0 mm - 64 mm | |
Visina osnovnog tijela c −0,02 | 80 mm | |
Stezni raspon d | 56 mm - 120 mm | |
Visina čeljusti h1 | 34 mm | |
Visina čeljusti h2 | 18 mm | |
Utori za poravnavanje | 20H7 mm | |
Utor za poravnanje-tolerancija | H7 | |
Kod boje za odgovarajući pribor | Duo | |
Vrsta proizvoda | Strojni škripac |
Broj artikla | 360600 90 | |
EAN / GTIN | 4250364400619 | |
Broj proizvođača | 6921478000955 |