{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 12 mm | |
za glavu | 2 mm - 16 mm | |
Standard | ISO 10897 | |
Tip | 415 E | |
Vanjski ⌀ D | 25,5 mm | |
Ukupna duljina | 40 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 309540 12 | |
EAN / GTIN | 2050001704443 | |
Broj proizvođača | 12201011200 |