{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ trna d1 | 16 mm | |
Standard | DIN 6357 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Vanjski ⌀ D | 38 mm | |
Ukupna duljina | 70 mm | |
A | 17 mm | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 301106 16 | |
EAN / GTIN | 4045197778475 | |
Broj proizvođača | 301106 16 |