{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ trna d1 | 22 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 22 mm | |
Prihvat | HSK-A 100 A = 300 | |
Standard | DIN 6357 | |
Norma prihvata | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Oblik | A | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Vibracija | prigušeno | |
Duljina izboja A-dimenzija | 300 mm | |
Vanjski ⌀ D | 48 mm | |
Duljina klina glodalice L4 | 19 mm | |
maksimalni broj okretaja nmaks | 6.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža |
Broj artikla | 306698 22 | |
EAN / GTIN | 4045197946034 |