{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ⌀ drške d1 | 20 mm | |
Prihvat | BT 40 | |
Norma prihvata | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 72 mm | |
Vanjski ⌀ D | 40 mm | |
Vrsta proizvoda | Prhihvat za svrdla |
Broj artikla | 303128 20 | |
EAN / GTIN | 4062406105150 |