Osnovna tračnica na uređaju za montažu alata 400

Artikl br.: 358565 400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
123 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 400 mm
širina 40 mm
Visina 160 mm
Materijal Aluminij
Vrsta proizvoda Vodilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 358565 400
EAN / GTIN 4062406343552

Opis

Izvedba:

Modularni komplet za sastavljanje koji se sastoji od osnovnih tračnica, fleksibilnih modula za pričvršćivanje alata na osnovne tračnice i sustava za podešavanje i mjerenje visine.
Sve komponente izrađene su od kvalitetnog eloksiranog aluminija.

Prednost:

  • Čisto i uredno radno mjesto – sve montažni uređaji na jednom mjestu.
  • Modularno – osnovna tračnica može se produljiti u bilo kojem trenutku izravnom ugradnjom.
  • Fleksibilno – dva različita modula za alat (fiksni i okretni).
  • Brzo i jednostavno rukovanje – poluga za blokadu na modulima za alat, podešavanje na osnovnoj tračnici.
  • GARANT Easyfix uzorak rupa na stražnjoj strani osnovne tračnice – mogućnosti pohrane biraju se izravno na montažnoj napravi.
  • 100 % čvrsto i sigurno ležište prihvata alata – nema ljuljanja, konus je zaštićen.

Upotreba:

  • Montaža i demontaža svih dijelova prihvata alat.
  • Preuzimanje i kopiranje postojećih duljina alata.
  • Mjerenje duljine alata.
  • Pohranjivanje sitnih dijelova preko sustava GARANT Easyfix.

Opseg isporuke:

1 × zidna montaža Easyfix Nr. 955825 2, montažni kut s pokrovom za učvršćivanje na osnovnu tračnicu, npr. na radnu klupu.

Dodatni pribor:

Modul za alat br. 358575 i 358580, podešavanje visine br. 358585.

Napomena:

Uređaj za montiranje alata ne zamjenjuje prethodno podešavanje alata.