3D ticalo za bridove s indikatorom kratko 20 mm

Artikl br.: 359075 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezna drška ⌀ 20 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 A23
sferno ticalo ⌀ 10 mm
Ukupna duljina 118 mm
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta proizvoda Senzor

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 359075 20
EAN / GTIN 4045197383129
Broj proizvođača 1032000

Opis

Izvedba:

Sferno ticalo s oprugom štiti uređaj u slučaju prejakog kontakta.
Radni dijelovi su kaljeni i brušeni.
Točnost kontakta ± 0,01 mm.

Funkcija:

Kod kontakta sfernog ticala i metalne komponente zasvjetli lampica = identifikacija referentne točke.

Upotreba:

  • Poravnanje referentnih ploha ili bridova obratka.
  • Određivanje središta rupa koncentrično prema vretenu.

Kod dodira u Z-osi mora se na uređaju za prednamještanje odrediti i uzeti u obzir referentnu duljinu.

Opseg isporuke:

Uključuje posebnu bateriju br. 081560 A23.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi