Uređaj za umjeravanje duljine alata 63

Artikl br.: 355050 63
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Osnovni prihvat HSK 63
⌀ D 96 mm
Visina H 70 mm
Visina H1 37 mm
Vrsta proizvoda Postavni uređaj

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 355050 63
EAN / GTIN 4062406295714

Opis

Prednost:

  • Jednostavno rukovanje.
  • Mali prostor za postavljanje.
  • Povoljna varijanta za početnike.

Upotreba:

Izmjere duljine alata izravno na stroju.

Odgovara:

HOLEX dubinomjer br. 418742 300.

Opseg isporuke:

Prihvatni blok za dubinomjere.

Napomena:

Mogu se upotrebljavati svi standardni dubinomjeri.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi