Visoka matica M16

Artikl br.: 375385 M16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.103 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6330B
Navoji M16
Ukupna duljina 24 mm
Duljina ključa SW 24 mm
Kutna dimenzija e 26,8 mm
⌀ vijenca 31 mm
Visina vijenca 5 mm
Vrsta proizvoda Matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375385 M16
EAN / GTIN 4020772082413
Broj proizvođača 82412

Opis

Izvedba:

Visoka matica (visina = 1,5 d visoka) s plosnatim krajem za dosjed na podložne pločice br. 375340 i jednim sfernim krajem za dosjed u koničnim osloncima br. 375355 D ili br. 375360 G.

Standard:

DIN 6330 B

Materijal:

Poboljšani čelik, kvaliteta 10.
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
    navoji Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu