Dado alto M16

Codice art.: 375385 M16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
134 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6330B
Filettatura M16
Lunghezza complessiva 24 mm
Apertura chiave SW 24 mm
Spigolo e 26,8 mm
⌀ Spallamento 31 mm
Altezza spallamento 5 mm
Tipo di prodotto Dado

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375385 M16
EAN / GTIN 4020772082413
Codice del produttore 82412

Descrizione

Esecuzione:

Dado alto (= altezza 1,5 d) con un’estremità piatta per l’appoggio di rondelle n. art. 375340 e un’estremità sferica per l’appoggio in sedi di snodi sferici n. art. 375355 D oppure n. art. 375360 G.

Norma:

DIN 6330 B

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza 10.
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
    Filettatura Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello