Visoka matica M14

Artikl br.: 375385 M14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6330B
Navoji M14
Ukupna duljina 21 mm
Duljina ključa SW 21 mm
Kutna dimenzija e 23,4 mm
⌀ vijenca 28 mm
Visina vijenca 4,5 mm
Vrsta proizvoda Matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375385 M14
EAN / GTIN 4020772082321
Broj proizvođača 82321

Opis

Izvedba:

Visoka matica (visina = 1,5 d visoka) s plosnatim krajem za dosjed na podložne pločice br. 375340 i jednim sfernim krajem za dosjed u koničnim osloncima br. 375355 D ili br. 375360 G.

Standard:

DIN 6330 B

Materijal:

Poboljšani čelik, kvaliteta 10.
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
    navoji Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu