{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Navoj M | M12 | |
Duljina D (L) | 47,5 mm | |
Širina B | 76,2 mm | |
Visina H | 38,1 mm | |
B1 | 30,86 mm | |
H1 | 19,1 mm | |
B2 | 15,7 mm | |
maksimalni stezni moment | 38,4 Nm | |
Sila stezanja | 15,58 kN | |
Vrsta proizvoda | Stezač klina |
Broj artikla | 370011 M12 | |
EAN / GTIN | 4046368801558 | |
Broj proizvođača | 80155 |