{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ rupe D1 | 46 mm | |
Drška | MK4 | |
Vanjski ⌀ glave D | 86 mm | |
Ukupna duljina | 222 mm | |
Duljina od vratila stroja | 104,3 mm | |
Vrsta proizvoda | Brzo izmjenljiva glava |
Broj artikla | 336800 46MK4 | |
EAN / GTIN | 4045197310460 | |
Broj proizvođača | 3100400 |