{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj letvica | 5 par | |
širina | 2,5 mm | |
Visina | 15 mm; 22 mm; 25 mm; 30 mm; 32 mm | |
Duljina | 90 mm | |
Vrsta proizvoda | Paralelne pločice |
Broj artikla | 366740 90 | |
EAN / GTIN | 4045197693815 | |
Broj proizvođača | 366740 90 |