{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK5 | |
⌀ kućišta D | 62 mm | |
Korisna duljina B | 51 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 54 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,003 mm | |
za težinu obratka | 1.300 kg | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 320700 5 | |
EAN / GTIN | 4045197313263 | |
Broj proizvođača | 5WP |