Rezna ploča PREMIUM*** 115 mm

Artikl br.: 563200 115
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    2,98 € / Piece
  • od 25 Piece
    2,48 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
2.342 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: upuštena
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • preporučeni kut podešavanja: 90

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva A
Specifikacija A30Q-BFXA
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Oblik 42
Opis oblika upuštena
⌀ ploče 115 mm
Širina vodilice 2,5 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
za debljinu materijala 7,5 mm - 12,5 mm
preporučeni kut podešavanja 90 stupanj
optimalno za materijal Čelik; čelik
Pogonski stroj Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 13.300 min-1
Vrsta proizvoda Rezna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 563200 115
EAN / GTIN 9003178723468
Broj proizvođača 872346

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastika, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Agresivna rezna ploča (mali stupanj tvrdoće Q) za univerzalnu primjenu na INOX i čeliku s dugim vijekom trajanja i velikom čvrstoćom.

Upotreba:

Za rasijecanje na električnim i pneumatskim kutnim brusačima s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s, brzina rezanja vc.

Specifikacija:

A30Q-BFXA.

Napomena:

Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže.