Garnitura redukcijskih prstena 32 mm

Artikl br.: 596000 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za prirodno bušenje brusne ploče 32 mm
Unutarnji ⌀ redukcijskog prstena 25 mm; 20 mm; 16 mm
Vrsta proizvoda Redukcijski prsten

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 596000 32
EAN / GTIN 2050001890214
Broj proizvođača 111434

Opis

Izvedba:

Za redukciju ⌀ provrta na brusnim pločama.