{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal lista pile | BiM | |
Korak zubi | 2,5 + 3,2 mm | |
Duljina lista | 150 mm | |
Oznaka | 930CF | |
Prikladno za | _930CF | |
optimalno za materijal | drvo | |
Debljina lima (perforirani lim) | 4-12 mm | |
Metalni profil (otvorni) | < 100 mm | |
Vrsta reza | ravan brzi rez (grubi) | |
Broj listova | 5 | |
Vrsta proizvoda | List sabljaste pile |
Broj artikla | 588700 930CF | |
EAN / GTIN | 3165140507196 | |
Broj proizvođača | 2608657527 |