Set listova sabljaste pile 927BEF

Artikl br.: 588700 927BEF
Postavite cijenu 5 Piece (7,53 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
140 dijelovi na zalihi
  • optimalno za materijal: drvo
  • Debljina lima (perforirani lim): 3-8
  • Metalni profil (otvorni): < 100
  • Vrsta reza: ravan fini rez; rez s točnim kutom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal lista pile BiM
Korak zubi 1,4 + 1,8 mm
Duljina lista 150 mm
Oznaka 927BEF
Prikladno za _927BEF
optimalno za materijal drvo
Debljina lima (perforirani lim) 3-8 mm
Metalni profil (otvorni) < 100 mm
Vrsta reza ravan fini rez; rez s točnim kutom
Broj listova 5
Vrsta proizvoda List sabljaste pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 588700 927BEF
EAN / GTIN 3165140507158
Broj proizvođača 2608657523

Opis

Izvedba:

Listovi kružne pile za metal.
Visoki list pile omogućuje precizne rezove pod određenim kutom.

Opseg isporuke:

5-dijelno
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
    oznaka Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu