Set listova sabljaste pile 1022EHM-E

Artikl br.: 588700 1022EHM-E
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
191 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal lista pile HM
Korak zubi 1,4 mm
Duljina lista 200 mm
Oznaka 1022EHM
Prikladno za _1022EHM
optimalno za materijal INOX
Debljina lima (puni lim) 2-4 mm
Metalni profil (zatvoreni) < 150 mm
Metalni profil (otvorni) < 150 mm
Vrsta reza ravan fini rez
Broj listova 1
Vrsta proizvoda List sabljaste pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 588700 1022EHM-E
EAN / GTIN 4059952534534
Broj proizvođača 2608900363

Opis

Izvedba:

Listovi kružne pile za metal.
Letvica sa zubima od tvrdog metala za maksimalan vijek trajanja na INOX materijalima.

Opseg isporuke:

1-dijelno

Napomena:

Letvica sa zubima od tvrdog metala: smanjiti broj podizaja, raditi bez njihanja, koristiti rashladno sredstvo.
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
    oznaka Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu