Set listova sabljaste pile 1130CF

Artikl br.: 588700 1130CF
Postavite cijenu 5 Piece (10,41 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
164 dijelovi na zalihi
  • optimalno za materijal: drvo
  • Debljina lima (perforirani lim): 4-12
  • Metalni profil (otvorni): < 175
  • Vrsta reza: ravan brzi rez (grubi)

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal lista pile BiM
Korak zubi 2,5 + 3,2 mm
Duljina lista 225 mm
Oznaka 1130CF
Prikladno za _1130CF
optimalno za materijal drvo
Debljina lima (perforirani lim) 4-12 mm
Metalni profil (otvorni) < 175 mm
Vrsta reza ravan brzi rez (grubi)
Broj listova 5
Vrsta proizvoda List sabljaste pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 588700 1130CF
EAN / GTIN 3165140507202
Broj proizvođača 2608657528

Opis

Izvedba:

Listovi kružne pile za metal.
Snažni, grubi rez. Idealno za radove spašavanja i rušenja.

Opseg isporuke:

5-dijelno
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
    oznaka Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu