{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal lista pile | Tvrdi metal (HM) | |
Korak zubi | 3 mm | |
Duljina lista | 100 mm | |
optimalno za materijal | drvo | |
Debljina lima (perforirani lim) | 4-12 mm | |
Metalni profil (otvorni) | < 50 mm | |
Vrsta reza | rez s točnim kutom; rez s točnim kutom | |
Broj listova | 1 | |
Vrsta proizvoda | List sabljaste pile |
Broj artikla | 588700 555CHC-E | |
EAN / GTIN | 4059952534541 | |
Broj proizvođača | 2608900364 |