Prihvatni drška, tip: 30

Artikl br.: 589310 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.018 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik drške 6-kutni
Veličina ključa drške 11 mm
prikladno za ⌀ krunske pile 14 mm - 30 mm
Vrsta proizvoda Drška

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 589310 30
EAN / GTIN 4045197158741
Broj proizvođača 589310 30

Opis

Izvedba:

Standardna drška s visokom snagom pritezanja.

Opseg isporuke:

Uključuje HSS svrdlo za centriranje.

Napomena:

Za stezanje na stacionarnim strojevima s drugim prihvatom koji nisu šesterokutni odabrati bušeću glavu br. 342220 vel. 16/16 i odgovarajući utičnu dršku.
Za prihvat MK2, primjerice, utičnu dršku br. 342500 vel. 2/16.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu