Garniture listova ubodne pile, 25 dijelova, oznaka: T101B

Artikl br.: 588425 T101B
Postavite cijenu 25 Piece (1,51 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
249 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka Cijena uklj. PDV
  • optimalno za materijal: Drvo
  • Debljina pločica (mekano drvo): 3-30
  • Vrsta reza: ravan fini rez; Rez uranjajućom pilom

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal lista pile HCS
Korak zubi 2,7 mm
Duljina lista 100 mm
Oznaka T101B
Prikladno za _T101B
optimalno za materijal Drvo
Debljina pločica (mekano drvo) 3-30 mm
Vrsta reza ravan fini rez; Rez uranjajućom pilom
Broj listova 25
Vrsta proizvoda List ubodne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 588425 T101B
EAN / GTIN 4045197726711
Broj proizvođača 588425 T101B

Tablica aplikacija

Čelik < 67 HRC
 
Tvrdi metal (HM)
 
Ti
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Listovi ubodne pile s brušenim, oštrim zubima za precizno rezanje drva. Prihvat u jednogrebenastu dršku.

Opseg isporuke:

5-dijelni

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu