Kompaktna ploča D × T × H (mm) 180

Artikl br.: 566997 180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    29,38 € / Piece
  • od 5 Piece
    24,49 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • maksimalna brzina obujma: 60

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Silicij-karbid (SiC)
Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
Usporedba granulacije 180
Stupanj finoće srednje
Stupanj tvrdoće srednje
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče D 150 mm
Širina ploče T 6 mm
⌀ prihvata H 25 mm
Izvedba 6A medium
maksimalna brzina obujma 60 m/s
maksimalan broj okretaja 7.500 min-1
Vrsta proizvoda Kompaktna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 566997 180
EAN / GTIN 4045197681805

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastika, GFK
 
Lakovi
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Kompaktne ploče od prešanog filca za hladno brušenje bez tragova zagrijavanja.

Upotreba:

Za uklanjanje, čišćenje te završnu obradu hladnih varenja, točki varenja, teško dostupnih kutnih poliranja (⌀ 125 mm) ili brusilice za obradu kutnih zavara (⌀ 150 mm).
Na brusilicama za obradu kutnih zavara bez dodatne opreme.

Napomena:

Ljestve regala npr. za regale ladičare pronaći ćete pod br. 566991. Radovi skidanja srhova i finiširanja za primjenu na brusnim stalcima pronaći ćete pod br. 568725, br. 568731 i br. 568741.