Brusni diskovi (CER), ⌀ 50,8 mm, granulacija: 36

Artikl br.: 554012 36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6.235 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: keramika

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Keramičko zrno (CER)
Kratka oznaka brusnog sredstva keramika
Granulacija 36
Podloga sredstva za brušenje Podloga od vlakna
⌀ ploče 50,8 mm
maksimalan broj okretaja 25.000 min-1
Vrsta proizvoda Brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 554012 36
EAN / GTIN 4045197525970
Broj proizvođača 554012 36

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sustav brze izmjene s plastičnim navojem (Roloc™, Combidisc® CDR) omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata „jednim okretom“ ruke u najkraćem roku.
Jako visok učinak brušenja i dugi vijek trajanja zahvaljujući samobrusećem keramičkom zrnu (CER).

Upotreba:

Primjenjivati zajedno s čvrstim potpornim tanjurom br. 554089.
Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

Napomena:

Roloc™ Bristle-Disc naći ćete pod 573510 nadalje.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Brusni diskovi (CER), ⌀ 50,8 mm, granulacija: 36

Brusni diskovi (CER), ⌀ 50,8 mm, granulacija: 36

na zahtjev
Na zalihi
6.235 dijelovi na zalihi
1,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.903 dijelovi na zalihi
1,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Granulacija 36 36
maksimalan broj okretaja 25.000 min-1 25.000 min-1
⌀ ploče 50,8 mm 50,8 mm
Sredstvo za brušenje Keramičko zrno (CER) Keramičko zrno (CER)
Kratka oznaka brusnog sredstva keramika keramika
Vrsta proizvoda Brusna ploča Brusna ploča

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu