Brusni filc na čičak, keramičko zrno (CER) PN-DH 180

Artikl br.: 566907 180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    4,64 € / Piece
  • od 25 Piece
    3,87 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.060 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • maksimalna brzina obujma: 40

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija PN-DH
Sredstvo za brušenje Keramičko brusno zrno (CER)
Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Usporedba granulacije 180
Stupanj finoće srednji
Podloga sredstva za brušenje Najlonski filc
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 115 mm
Oznaka proizvođača PN-DH
Izvedba A medium
Boja crveno
maksimalna brzina obujma 40 m/s
Vrsta proizvoda Brusno runo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 566907 180
EAN / GTIN 4064035037727
Broj proizvođača 7100275844

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni filc na čičak s pletenom podlogom od tkanine za sigurno prianjanje čička. S centrom, koje je moguće izvaditi, za točno pozicioniranje i prianjanje ploče na potporni tanjur (otprilike 50 % smanjena razina vibracije brusnim tanjurom na čičak br. 566965).
Univerzalni i visokoučinkoviti najlonski filc u kombinaciji s precizno oblikovanim keramičkim brusnim zrnom (CER) za znatno uklanjanje čestica i dugi vijek trajanja.

Upotreba:

Za završnu obradu, matiranje, pretapljanje s jasnim smanjivanjem neobrađenih dubina kao i za jednostavne radove čišćenja (npr. uklanjanje temperaturnih boja) i radova uklanjanja srha.
Na kutnim brusilicama s diskom na čičak br. 566960, odnosno 566965.

Napomena:

Brusna ploča na čičak za uvodno brušenje vidi br. 567705 i dalje.